Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrclip RC IEC 16


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-058120
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     058120
EAN/GTIN:
     4006209581209
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Klemmschellen
Quickschellen
Der fischer Rohrclip RC ist eine montagefreundliche Lösung zur Rohrbefestigung. Mit z.B. dem fischer DuoPower oder dem fischer Nageldübel N 6 wird der Rohrclip im Bohrloch befestigt. Bei Befestigung in Beton und Vollbaustoffen kann der Nageldübel N verwendet werden, bei Befestigung in Loch- und Plattenbaustoffen z.B. der fischer DuoPower. Nach der Montage werden die Kunststoff-Isolierrohre in den Rohrclip eingelegt. Die Vorspannung der Rohrclips hält die Rohre sicher. Der fischer Rohrclip RC ist ideal, um Kunststoff-Isolierrohre einfach zu befestigen.
Weitere Informationen:
Abmessung Langloch:
6 x 8 mm
Aufnahme IEC:
16
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoff (ETIM):
Kunststoff
Ausführung:
ohne Dübel
Geeignet für:
Kunststoffrohre | Metallrohre
Material:
Polyamid / Nylon
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Spannbereich:
15 - 16 mm
Profi / DIY:
Profi
Halogenfrei:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
406.00 GRM
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,139* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,09*
€ 23,9071
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,61*
€ 23,3359
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,91*
€ 22,5029
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,97*
€ 21,3843
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,24*
€ 20,5156
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 16,30*
€ 19,397
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,90*
€ 16,541
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.