Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrclip RC IEC 20


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-058122
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     058122
EAN/GTIN:
     4006209581223
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Klemmschellen
Quickschellen
Der fischer Rohrclip RC ist eine montagefreundliche Lösung zur Rohrbefestigung. Mit z.B. dem fischer DuoPower oder dem fischer Nageldübel N 6 wird der Rohrclip im Bohrloch befestigt. Bei Befestigung in Beton und Vollbaustoffen kann der Nageldübel N verwendet werden, bei Befestigung in Loch- und Plattenbaustoffen z.B. der fischer DuoPower. Nach der Montage werden die Kunststoff-Isolierrohre in den Rohrclip eingelegt. Die Vorspannung der Rohrclips hält die Rohre sicher. Der fischer Rohrclip RC ist ideal, um Kunststoff-Isolierrohre einfach zu befestigen.
Weitere Informationen:
Abmessung Langloch:
6 x 10 mm
Aufnahme IEC:
20
Ausführung:
Ohne Dübel
Geeignet für:
Kunststoffrohre | Metallrohre
Material:
Polyamid / Nylon
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Spannbereich:
20 - 21 mm
Profi / DIY:
Profi
Halogenfrei:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
552.00 GRM
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1489* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,96*
€ 24,9424
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,74*
€ 24,6806
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,02*
€ 23,8238
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,05*
€ 22,6695
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,46*
€ 21,9674
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 17,49*
€ 20,8131
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,89*
€ 17,7191
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.