Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Pistole ABP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-059456
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     059456
EAN/GTIN:
     4006209594568
Suchbegriffe:
Reinigungspistole
reinigungspistole
Das fischer Druckluft-Reinigungsgerät ABP ist geeignet für die schnelle, zulassungskonforme Bohrlochreinigung. Hochwertige Ausführung inkl. Druckluftdüse zur Reinigung von Bohrlöchern für FHB II Ankerstangen zwischen M20 - M24.
Weitere Informationen:
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gesamtlänge:
460 mm
Passend zu:
FHB II-A M20 - M24
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
394.00 GRM
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,93*
€ 122,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,94*
€ 116,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,02*
€ 109,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,15*
€ 103,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,55*
€ 97,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.