Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle BSM 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-060149
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     060149
EAN/GTIN:
     4006209601495
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
Halterungsschellen
Klemmschellen
Die fischer Befestigungsschelle BSM ist eine einlaschige Schelle aus Metall zur Befestigung von Elektrokabeln, Kunststoff-Isolierrohren und Stahlpanzerrohren. Zur Montage werden die Rohre oder die Kabel in die Schelle eingelegt. In Beton ist die Befestigung mit dem fischer Einschlagnagel zu empfehlen, in Holz mit einer Holz- oder Spanplattenschraube und in allen anderen Baustoffen mit einer Kombination aus Schraube und Dübel.
Weitere Informationen:
Abmessung IEC:
16
Befestigungsbohr-ø:
6,1 mm
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Spannbereich:
16 mm
Werkstoff / Korrosionsschutz:
Stahl
Profi / DIY:
Profi
Halogenfrei:
Ja
UV-beständig:
Ja
Dämmeinlage:
keine Einlage
Farbe:
Zink
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
369.00 GRM
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
75000
50
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,06471*
€ 0,09081*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0638*
€ 0,0918*
4 Tage
1350
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0696*
€ 0,0978*
5 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,0746*
€ 0,1039*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0773*
€ 0,1068*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,09081*
€ 0,10806
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,08821*
€ 0,10497
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,08241*
€ 0,09807
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,08131*
€ 0,09676
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,06471*
€ 0,077
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 4,5405* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.