Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle BSMD 37


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-060178
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     060178
EAN/GTIN:
     4006209601785
Suchbegriffe:
Rohrbänder
rohrbänder
Die fischer Befestigungsschelle BSMD ist eine einlaschige Schelle aus Metall zur Befestigung von Elektrokabeln, Kunststoff-Isolierrohren und Stahlpanzerrohren. Zur Montage werden die Rohre oder die Kabel in die Schelle eingelegt. In Beton ist die Befestigung mit dem fischer Einschlagnagel zu empfehlen, in Holz mit einer Holz- oder Spanplattenschraube und in allen anderen Baustoffen mit einer Kombination aus Schraube und Dübel.
Weitere Informationen:
Befestigungsbohr-ø:
6,1 mm
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Spannbereich:
37 mm
Werkstoff / Korrosionsschutz:
Stahl
Profi / DIY:
Profi
Halogenfrei:
Ja
UV-beständig:
Ja
Dämmeinlage:
keine Einlage
Farbe:
Zink
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
641.00 GRM
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4188*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,5351*
€ 0,63677
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4528*
€ 0,53883
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,4188*
€ 0,49837
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.