Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckkappe FFS A W weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-061560
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     061560
EAN/GTIN:
     4006209615607
fischer Abdeckkappe FFS-A passend zu Fensterrahmenschraube FFS.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
15 mm
Farbe:
weiß
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Kappen-Ø:
15 mm
Kappenhöhe:
4,8 mm
Passend zu:
FFS - Flachkopf
Profi / DIY:
Profi
Form:
rund
Produkttyp:
Abdeckkappe
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
41.00 GRM
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0293*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0504*
€ 0,05998
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0485*
€ 0,05772
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0427*
€ 0,05081
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0405*
€ 0,0482
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0387*
€ 0,04605
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0293*
€ 0,03487
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.