Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikonrohrschelle FRS H 25-30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417S-171560
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     063494
EAN/GTIN:
     4006209634943
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Stockschraube
stockschraube
Die fischer Rohrschelle FRSH ist eine zweischraubige Rohrschelle aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11 mit einer hochtemperaturbeständigen Silikon-Schalldämmeinlage. Die Ausführung mit zwei Schrauben ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Damit können Heißwasser- und Dampfleitungen mit Medien bis +220 °C und einem Außendurchmesser von 15 - 168 mm mit Gewindestange oder Stockschraube im Innenbereich sicher befestigt werden. Die Rohrschelle entspricht mit einer chlorfreien Schalldämmeinlage den Anforderungen der DIN 4109.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8
Anschlussmutter:
widerstandsgeschweißt, M8, SW 13
Brandverhalten:
DIN 4102: Klasse B2
Breite:
75 mm
Breite x Stärke Schellenband:
20 x 1,25 mm
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Härte:
55 + - 5° Shore A
Höhe:
52 mm | 29 mm
Installationsdrehmoment:
2 Nm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
1 kN
Nenngröße:
3/4 in
Spannbereich:
25 - 30 mm
Temperaturbereich:
-40° bis +220°C
Verschlussschraube:
M5
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, 5 - 9 µm
Profi / DIY:
Profi
Nenndurchmesser (etim):
3/4 Zoll (20)
Spannbereich von - bis:
25 mm
Breite Schellenband:
20 mm
Stärke Schellenband:
1,25 mm
Dämmeinlage:
Silikoneinlage
Schalldämmung:
für DIN 4109
Produktlinie:
FRSH
Farbe:
grau
Produkttyp:
Silikonrohrschelle
Einlage:
Silikon
Lastniveau:
Mittel
Werkstoff:
Stahl DD11 (Werkstoff-Nr. 1.0332) nach DIN EN 10111
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
6280.00 GRM
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,6732*
€ 3,2732*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,5785*
€ 4,3385*
3 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,0749*
€ 4,9249*
20 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,1786*
€ 5,0486*
16 Tage
700
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,76*
€ 5,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,2732*
€ 3,89511
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,6732*
€ 3,18111
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 327,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.