Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikonrohrschelle FRS H 60-64


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-063502
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     063502
EAN/GTIN:
     4006209635025
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Die fischer Rohrschelle FRSH ist eine zweischraubige Rohrschelle aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11 mit einer hochtemperaturbeständigen Silikon-Schalldämmeinlage. Die Ausführung mit zwei Schrauben ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Damit können Heißwasser- und Dampfleitungen mit Medien bis +220 °C und einem Außendurchmesser von 15 - 168 mm mit Gewindestange oder Stockschraube im Innenbereich sicher befestigt werden. Die Rohrschelle entspricht mit einer chlorfreien Schalldämmeinlage den Anforderungen der DIN 4109.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8
Anschlussmutter:
widerstandsgeschweißt, M8, SW 13
Brandverhalten:
DIN 4102: Klasse B2
Breite:
110 mm
Breite x Stärke Schellenband:
20 x 1,25 mm
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Härte:
55 + - 5° Shore A
Höhe:
86 mm | 46 mm
Installationsdrehmoment:
2 Nm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
1 kN
Nenngröße:
2 in
Spannbereich:
60 - 64 mm
Temperaturbereich:
-40° bis +220°C
Verschlussschraube:
M5
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, 5 - 9 µm
Profi / DIY:
Profi
Nenndurchmesser (etim):
2 Zoll (50)
Spannbereich von - bis:
60 mm
Breite Schellenband:
20 mm
Stärke Schellenband:
1,25 mm
Dämmeinlage:
Silikoneinlage
Schalldämmung:
für DIN 4109
Produktlinie:
FRSH
Farbe:
grau
Produkttyp:
Silikonrohrschelle
Einlage:
Silikon
Lastniveau:
Mittel
Werkstoff:
Stahl DD11 (Werkstoff-Nr. 1.0332) nach DIN EN 10111
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
4840.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: Stockschraube, stockschraube
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 221,18*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 4,4236* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 257,00*
€ 305,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 245,16*
€ 291,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 235,08*
€ 279,75
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 229,92*
€ 273,60
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 223,96*
€ 266,51
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 221,18*
€ 263,20
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.