Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikonrohrschelle FRS H 68-73


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417S-171566
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     063504
EAN/GTIN:
     4006209635049
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Stockschraube
stockschraube
Die fischer Rohrschelle FRSH ist eine zweischraubige Rohrschelle aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11 mit einer hochtemperaturbeständigen Silikon-Schalldämmeinlage. Die Ausführung mit zwei Schrauben ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Damit können Heißwasser- und Dampfleitungen mit Medien bis +220 °C und einem Außendurchmesser von 15 - 168 mm mit Gewindestange oder Stockschraube im Innenbereich sicher befestigt werden. Die Rohrschelle entspricht mit einer chlorfreien Schalldämmeinlage den Anforderungen der DIN 4109.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M10
Anschlussmutter:
widerstandsgeschweißt, M10, SW 13, h = 8 mm
Brandverhalten:
DIN 4102: Klasse B2
Breite:
122 mm
Breite x Stärke Schellenband:
25 x 1,5 mm
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Härte:
55 + - 5° Shore A
Höhe:
95 mm | 51 mm
Installationsdrehmoment:
2 Nm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
1,3 kN
Spannbereich:
68 - 73 mm
Temperaturbereich:
-40° bis +220°C
Verschlussschraube:
M6
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, 5 - 9 µm
Profi / DIY:
Profi
Spannbereich von - bis:
68 mm
Breite Schellenband:
25 mm
Stärke Schellenband:
1,5 mm
Dämmeinlage:
Silikoneinlage
Schalldämmung:
für DIN 4109
Produktlinie:
FRSH
Farbe:
grau
Produkttyp:
Silikonrohrschelle
Einlage:
Silikon
Lastniveau:
Mittel
Werkstoff:
Stahl DD11 (Werkstoff-Nr. 1.0332) nach DIN EN 10111
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
4227.00 GRM
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 7,3283*
€ 8,9883*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,8077*
€ 10,6677*
3 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,9915*
€ 12,1615*
20 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,2464*
€ 12,4664*
12 Tage
317
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,73*
€ 14,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 8,9883*
€ 10,69608
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,3283*
€ 8,72068
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 224,7075* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.