Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange G M12 - 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-064056
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     064056
EAN/GTIN:
     4006209640562
Suchbegriffe:
Gewindestange
gewindestange m12 3m
gewindestange m12
gewindestange 3000 mm
Die fischer Gewindestange G ist ein Verbindungselement zwischen dem Befestigungspunkt im tragenden Element und dem Befestigungselement am abgehängten oder aufgeständerten Element. Daran werden beispielweise Rohre oder Lüftungskanäle befestigt. Die Gewindestange wird aus hochwertigem Stahl hergestellt.
Weitere Informationen:
Lastniveau:
mittel
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Gewinde:
M12
Länge:
3000 mm
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, 3 - 8 µm
Profi / DIY:
Profi
Gewindeart:
metrisch
Ausführung:
Mit Außengewinde
Linksgewinde:
Nein
Mit Schneidrillen:
Nein
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
5 C62
net_weight:
21400.00 GRM
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,7806*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,0806*
€ 9,61591
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,0106*
€ 9,53261
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,7006*
€ 9,16371
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,5106*
€ 8,93761
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,1106*
€ 8,46161
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,7806*
€ 6,87891
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.