Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange G M10 A4 - 1000


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417F-171645
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     065174
EAN/GTIN:
     4006209651742
Suchbegriffe:
Gewindestange
fischer gewindestange m10
gewindestange m10
gewindestange fischer
Die fischer Gewindestange G A4 ist ein Verbindungselement zwischen dem Befestigungspunkt im tragenden Element und dem Befestigungselement am abgehängten oder aufgeständerten Element. Daran werden beispielweise Rohre oder Lüftungskanäle befestigt. Die Gewindestange wird aus hochwertigem Stahl hergestellt.
Weitere Informationen:
Lastniveau:
Mittel
Material:
A4
Gewinde:
M10
Gewindemaß in mm:
10 mm
Länge:
1.000 mm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
G
Farbe:
Edelstahl
Produkttyp:
Gewindestange
Ausführung:
Mit Außengewinde
Umgebung:
Feuchtraum / Außenbereich
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
5 C62
net_weight:
2491.80 GRM
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
5
pro Packung
€ 4,90*
ab € 19,2297*
€ 19,2297*
1 Tag
30
5
pro Stück
€ 7,99*
ab € 26,25*
€ 26,25*
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 26,96*
€ 26,96*
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 28,027*
€ 28,027*
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 36,37*
€ 36,37*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 19,2297*
€ 22,88334
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (€ 3,84594* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 96,1485* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.