Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clipschelle FC 6-9 GR grau


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-068060
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     068060
EAN/GTIN:
     4006209680605
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Klemmschellen
Quickschellen
Die fischer Clipschelle FC GR ist eine Befestigungslösung, um Kabel und Rohre mit verschiedenen Durchmessern aufzunehmen. Die Clipschelle kann in 11-mm-C-Profil-Schienen oder mit dem fischer Nageldübel N 5 installiert werden. Beim Einschlagen des Nageldübel N spreizt die Nagelschraube die Dübelhülse gegen die Bohrlochwandung. Danach werden die Kunststoff-Isolierrohre oder die Kabel in die Clipschelle eingelegt. Die Vorspannung der Clipschelle hält die Rohre und Kabel sicher - auch bei extremen Temperaturen von -40 ° bis +80 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Dübel
Geeignet für:
Kunststoffrohre | Metallrohre
Material:
Polyamid / Nylon
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Spannbereich:
6 - 9 mm
Profi / DIY:
Profi
Halogenfrei:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
288.00 GRM
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1038*
  
Preis gilt ab 300.000 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1038* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1462*
€ 0,17398
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,1442*
€ 0,1716
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1402*
€ 0,16684
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1362*
€ 0,16208
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1302*
€ 0,15494
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,1228*
€ 0,14613
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,1038*
€ 0,12352
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.