Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hülsenanker FSA 8/40 B


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-068501
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     068501
EAN/GTIN:
     4006209685013
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Hülsenanker
Der fischer Hülsenanker FSA-B ist ein Anker aus galvanisch verzinktem Stahl mit Mutter und Unterlegscheibe für konstruktive Befestigungen aus galvanisch verzinktem Stahl. Der FSA-B wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage gesetzt. Beim Anziehen wird der Konus in die Spreizhülse gezogen und verspannt diese gegen die Bohrlochwand. Die Ausstanzungen nehmen den Anzugsschlupf wie eine Knautschzone auf. So wird das Anbauteil an den Verankerungsgrund herangezogen. Der fischer Hülsenanker FSA-B ist ideal für die Befestigung von nicht sicherheitsrelevanten Befestigungen wie Leitern, Toren und temporären Befestigungen in ungerissenem Beton.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
90 mm
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Nutzlänge:
40 mm
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M6
Installationsdrehmoment:
8 Nm
Max. Dicke des Anbauteils:
40 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
90 mm
Min. Verankerungstiefe:
35 mm
Schlüsselweite:
10 mm
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
12 x 1,6 mm
Profi / DIY:
Profi
Antrieb:
Sechskant
Produkttyp:
Hülsenanker
Werkstoff Anker:
Stahl
Oberflächenschutz Anker:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
1682.00 GRM
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4592* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,69*
€ 37,7111
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,17*
€ 37,0923
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,16*
€ 33,5104
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,44*
€ 32,6536
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,48*
€ 31,5112
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,96*
€ 27,3224
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.