Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebemutter FCN M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-H4006209774076
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     077407
EAN/GTIN:
     4006209774076
Suchbegriffe:
Einlegemutter
Gleitmutter
Schiebemutter
Sicherungsmutter (ohne Norm)
fischer Schiebemutter FCN ist eine einfache Hammerkopfmutter für die Montage in FUS-Schienen, geeignet um verschiedene Anbauteile und Rohrschellen mit der Montageschiene zu verbinden.
Weitere Informationen:
Anzugsdrehmoment bei Schraubengüte ≥ 8.8:
20 Nm
Breite:
20 mm
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M8
Länge:
35 mm
Max. empfohlener Querzug:
2 kN
Max. empfohlener Querzug für FUS 1,5 mm:
1,5 kN
Max. empfohlener Querzug für FUS 2,0/2,5 mm:
2 kN
Stärke:
6 mm
Max. empfohlene zentr. Zuglast für FUS 1,5 mm:
3 kN
Max. empfohlene zentr. Zuglast für FUS 2,0 mm:
4 kN
Max. empfohlene zentr. Zuglast für FUS 2,5 mm:
4 kN
Profi / DIY:
Profi
Für Profil:
41/21 + 41/41
Produktlinie:
FCN
Produkttyp:
Schiebemutter
Lastniveau:
Mittel
Werkstoff:
Stahl
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
2548.20 GRM
Weitere Suchbegriffe: einlegemutter
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3983*
€ 0,5382*
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,4147*
€ 0,5447*
16 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,4619*
€ 0,6119*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,4785*
€ 0,6285*
2 Tage
1007
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4903*
€ 0,7403*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5382*
€ 0,64046
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5183*
€ 0,61678
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4783*
€ 0,56918
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4583*
€ 0,54538
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3983*
€ 0,47398
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 53,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.