Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stockschraube STST 10x80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-077707
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     077707
EAN/GTIN:
     4006209777077
Suchbegriffe:
Schraubanker
Stockschraube
stockschrauben m10
stockschraube
Die fischer Stockschraube STST mit Bit-Kopf eignet sich für die direkte Installation von Rohrschellen an den Untergrund. Mit dem Grobgewinde wird die Stockschraube in Holzkonstruktionen eingeschraubt, in Verbindung mit einem Dübel auch in Mauerwerk und Beton. Der Sechskantkopf mit innenliegendem TX-Antrieb vereinfacht die Montage. Für unterschiedliche Abstände zum Untergrund bietet fischer die STST in den Größen M6 bis M12 und Längen von 60 - 180 mm. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M10
Antrieb:
TX25 | Innenstern TX
Lastniveau:
Mittel
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M10
Länge:
80 mm
Schlüsselweite:
8 mm
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, mind. 8 µm
Werkstoff:
Stahl 4.8
Profi / DIY:
Profi
Gewindeverteilung:
Doppelgewinde
Produkttyp:
Stockschraube
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
3051.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: schraubanker fischer
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2011*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3966*
€ 0,47195
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3566*
€ 0,42435
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2711*
€ 0,32261
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2511*
€ 0,29881
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2411*
€ 0,28691
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2011*
€ 0,23931
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.