Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemhaken SH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-078008
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     078008
EAN/GTIN:
     4006209780084
Suchbegriffe:
Schraubhaken
fischer schraubhaken
schraubhaken
Der hochwertige Superlanghaken SH ist vielseitig einsetzbar für die Aufbewahrung von Gartenwerkzeug, wie Spaten, Schaufel und Rechen. Im Set enthalten ist der Superlanghaken mit Klemmplatte, Dübel S8 und passender Kreuzschlitzschraube.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Min. Bohrlochtiefe:
55 mm
Profi / DIY:
DIY
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
Inhalt:
1 x Superlanghaken 260 mm, 1 x Kreuzschlitzschraube,<br />1 x Klemmplatte, 1 x Dübel S 8
net_weight:
244.00 GRM
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.