Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalträger UT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-078019
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     078019
EAN/GTIN:
     4006209780190
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
nylondübel fischer
nylondübel
Der hochwertige Universalträger UT ist vielseitig einsetzbar für die Aufbewahrung von Leitern, Schläuchen und Kabeln. Im Set enthalten ist der Universalträger mit Klemmplatte, Dübel S8 und passender Kreuzschlitzschraube.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Min. Bohrlochtiefe:
55 mm
Profi / DIY:
DIY
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
Inhalt:
1 x Universalträger 190 mm<br />1 x Kreuzschlitzschraube<br />1 x Klemmplatte<br />1 x Spreizdübel S 8
net_weight:
180.00 GRM
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.