Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Porenbetondübel FTP K 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-078413
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     078413
EAN/GTIN:
     4006209784136
Suchbegriffe:
Gasbetondübel
Porenbetondübel
Schraubanker
gasbetondübel fischer
Der fischer Turbo Porenbetonanker FTP K ist ein Spezialdübel für die Befestigung in Porenbeton. Der aus hochwertigem Nylon hergestellte Dübel wird in der Vorsteckmontage nach dem Vorbohren mit dem Setzwerkzeug FTP EK gesetzt. Das spiralförmige Außengewinde schneidet sich dabei formschlüssig in den Baustoff. Der fischer Turbo Porenbetonanker FTP K ist bestens geeignet, um Bilder, Leuchten, Kabel- und Rohrschellen sicher in Porenbeton zu befestigen.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Dübellänge:
60 mm
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Farbe:
grau
Ausführung:
ohne Schraube
Baustoff:
Vollbaustoff
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Holzschraubendurchmesser:
7 - 8 mm
Max. Einschraubtiefe:
70 mm
Metrische Schraube:
M8
Min. Bohrlochtiefe:
70 mm
Min. Einschraubtiefe:
45 mm
Profi / DIY:
Profi
Geeignet für Beton:
Nein
Geeignet für Kalksandstein:
Nein
Geeignet für Porenbeton:
Ja
Geeignet für Spanplatte:
Nein
Geeignet für Naturstein:
Nein
Geeignet für Vollziegel:
Nein
Geeignet für Hochlochziegel:
Nein
Vorsteckmontage:
Ja
Durchsteckmontage:
Nein
Abstandsmontage:
Nein
Werkstoffgüte:
Nylon
Geeignet für Gipskarton:
Nein
Produkt-Hauptkategorie:
Kunststoff
Produktlinie:
FTP K
Ausführung (etim):
Spiraldübel
Mit Schraube:
Nein
Mit Rand:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
Ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
Nein
Werkstoff (etim):
Kunststoff
Antrieb:
ohne
Material:
Nylon
Produkttyp:
Langschaftdübel
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
197.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: gasbetondübel
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,6279*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9679*
€ 1,1518
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,9179*
€ 1,0923
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8379*
€ 0,9971
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8079*
€ 0,9614
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7779*
€ 0,9257
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6279*
€ 0,7472
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.