Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Porenbetondübel FTP M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417F-171918
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     078416
EAN/GTIN:
     4006209784167
Suchbegriffe:
Gasbetondübel
Porenbetondübel
Schraubanker
gasbetondübel fischer
Der fischer Turbo Porenbetonanker FTP M ist ein Spezialdübel für die Befestigung in Porenbeton. Der aus Metall hergestellte Dübel wird in der Vorsteckmontage mit einem Innensechskantschlüssel in das Bohrloch gesetzt. Das spiralförmige Außengewinde schneidet sich dabei formschlüssig in den Baustoff. Der fischer Turbo Porenbetonanker FTP M ist bestens geeignet, um Spiegelschränke, Heizkörper und TV-Konsolen sicher in Porenbeton zu befestigen.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
10 - (12) mm | 10 mm
Dübellänge:
60 mm
Farbe:
sonstige
Ausführung:
Ohne Schraube
Baustoff:
Vollbaustoff
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Max. Einschraubtiefe:
25 mm
Metrische Schraube:
M8
Min. Bohrlochtiefe:
70 mm
Min. Einschraubtiefe:
20 mm
Profi / DIY:
Profi
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Produkttyp:
Porenbetonanker
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
982.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: gasbetondübel
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,3032*
€ 4,1832*
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,3408*
€ 4,2208*
13 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,41901*
€ 4,35901*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,4568*
€ 4,3868*
16 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,4913*
€ 4,4834*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,1832*
€ 4,97801
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,9832*
€ 4,74001
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,3032*
€ 3,93081
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 104,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.