Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkrohrschelle FGRS 20-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-079422
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     079422
EAN/GTIN:
     4006209794227
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Gelenkrohrschellen
Stockschraube
Die fischer Gelenkrohrschelle FGRS mit Schalldämmeinlage zum Befestigen von Rohrleitungen. Die Pendelschraube ermöglicht eine einfache Einhandmontage. Anschlussmutter mit Gewinde M8 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8
Anschlussmutter:
widerstandsgeschweißt, M8, SW 13
Brandverhalten:
DIN 4102: Klasse B2
Breite:
58 mm
Breite x Stärke Schellenband:
20 x 1,25 mm
Farbe:
schwarz
Lastniveau:
leicht
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Härte:
45 + - 5° Shore A
Höhe:
41 mm | 26 mm
Installationsdrehmoment:
2 N·m
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
0,80 kN
Nenngröße:
1/2 in
Schalldämmung:
für DIN 4109
Schalldämmeinlage:
Werkstoff: SBR/EPDM, chlorfrei, silikonfrei
Spannbereich:
20 - 24 mm
Temperaturbereich:
-40° bis +100°C
Verschlussschraube:
M5
Profi / DIY:
Profi
Dämmeinlage:
Schallschutz
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
4662.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: fischer stockschraube, stockschraube
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4779*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8079*
€ 0,9614
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6579*
€ 0,7829
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,633*
€ 0,75327
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5779*
€ 0,6877
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5479*
€ 0,652
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4779*
€ 0,5687
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.