Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkrohrschelle FGRS 25-30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-39165904
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     079423
EAN/GTIN:
     4006209794234
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Gelenkrohrschellen
Stockschraube
Die fischer Gelenkrohrschelle FGRS ist eine Rohrschelle mit einer Schraube aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11. Der Pendelschrauben-Schnellverschluss ermöglicht eine einfache und zeitsparende Einhandmontage. Das Einrasten des Sicherheitsverschlusses garantiert die sichere Justage des Rohres ohne das ein Aufspringen der Schelle. Damit können Rohre mit einem Außendurchmesser von 12 - 63 mm mit Gewindestange oder Stockschraube sicher im Innenbereich befestigt werden. Die Rohrschelle entspricht mit einer chlor- und silikonfreien Schalldämmeinlage den Anforderungen der DIN 4109.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8
Anschlussmutter:
widerstandsgeschweißt, M8, SW 13
Brandverhalten:
DIN 4102: Klasse B2
Breite:
63 mm
Breite x Stärke Schellenband:
20 x 1,25 mm
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Härte:
45 + - 5° Shore A
Höhe:
47 mm | 28 mm
Höhe Anschlussmutter:
6,8 mm
Installationsdrehmoment:
2 Nm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
0,8 kN
Nenngröße:
3/4 in
Schalldämmeinlage:
Werkstoff: SBR/EPDM, chlorfrei, silikonfrei
Schlüsselweite:
13 mm
Spannbereich:
25 - 30 mm
Verschlussschraube:
M5
Profi / DIY:
Profi
Spannbereich von - bis:
25 mm
Breite Schellenband:
20 mm
Stärke Schellenband:
1,25 mm
Form:
sonstige
Dämmeinlage:
Schallschutz
Schalldämmung:
für DIN 4109
Produktlinie:
FRGS
Farbe:
schwarz
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
Temperaturbeständigkeit:
-40 °C
Produkttyp:
Gelenkrohrschelle
Einlage:
Gummi
Lastniveau:
Leicht
Werkstoff:
Stahl DD11 (Werkstoff-Nr. 1.0332) nach DIN EN 10111
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
5156.00 GRM
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,6178*
€ 0,7778*
8 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,6291*
€ 0,7799*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,6363*
€ 0,7963*
24 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,6376*
€ 0,7976*
14 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,6418*
€ 0,8177*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7778*
€ 0,92558
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7578*
€ 0,90178
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6178*
€ 0,73518
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 77,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.