Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle FRS 121-128 M8/M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-079456
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     079456
EAN/GTIN:
     4006209794562
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Die fischer Rohrschelle FRS 121-128 M8/M10 ermöglicht eine einfache Montage von Rohrleitungen. Der Brandprüfbericht garantiert objektiv geprüfte Funktionssicherheit. Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser. Schalldämmeinlage gewährt die Schallreduzierung und verhindert Kontaktkorrosion. Anschlussmutter mit Kombigewinde M8/M10 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8 / M10
Anschlussmutter:
widerstandsgeschweißt, M8 / M10, SW 17, h = 21 mm
Breite:
176 mm
Breite x Stärke Schellenband:
25 x 2,5 mm
Lastniveau:
mittel
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Höhe:
152 mm | 84 mm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
2,50 kN
Spannbereich:
121 - 128 mm
Verschlussschraube:
M6
Profi / DIY:
Profi
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
3255.00 GRM
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,7665*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,0565*
€ 4,82724
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,7765*
€ 4,49404
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,6365*
€ 4,32744
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,5565*
€ 4,23224
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,3765*
€ 4,01804
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,7665*
€ 3,29214
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.