Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle BSMZ 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7NBYA-171979
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     079536
EAN/GTIN:
     4006209795361
Suchbegriffe:
Rohrbänder
Doppelrohrschellen
Zweirohrschellen
doppelrohrschellen
Die fischer Befestigungsschelle BSMZ ist eine zweilaschige Schelle aus Metall zur Befestigung von Elektrokabeln, Kunststoff-Isolierrohren und Stahlpanzerrohren. Zur Montage werden die Rohre oder die Kabel in die Schelle eingelegt. In Beton ist die Befestigung mit dem fischer Einschlagnagel zu empfehlen, in Holz mit einer Holz- oder Spanplattenschraube und in allen anderen Baustoffen mit einer Kombination aus Schraube und Dübel.
Weitere Informationen:
Befestigungsbohr-ø:
6,1 mm
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Spannbereich:
24 mm
Werkstoff / Korrosionsschutz:
Stahl
Profi / DIY:
Profi
Halogenfrei:
Ja
UV-beständig:
Ja
Dämmeinlage:
keine Einlage
Farbe:
Zink
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
1773.00 GRM
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7NBYA
1500
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,2995*
€ 6,6095*
2 Tage
1500
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 12,25*
€ 16,79*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 13,21*
€ 18,16*
3 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 14,145*
€ 19,355*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 19,76*
€ 19,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,6095*
€ 7,86531
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,2995*
€ 6,30641
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 330,475* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.