Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochband LBV 12


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417F-77839
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     079549
EAN/GTIN:
     4006209795491
Suchbegriffe:
Lochband
Lochbandeisen
Montageband gelocht
Montagelochband
Das fischer Lochband LBV ist für die einfache Befestigung von Rohrleitungen an den Untergrund geeignet. Dabei lässt sich das Lochband jedem Rohrdurchmesser flexibel anpassen.Es kann mit der Blechschere abgelängt werden. Am Boden kann es mit dem fischer Einschlagnagel ED befestigt werden.
Weitere Informationen:
Breite:
12 mm
Gesamtlänge:
10.000 mm
Länge:
10.000 mm
Loch-Ø:
5 mm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
0,6 kN
Stärke:
0,75 mm
Zul. Zuglast:
0,4 kN
Profi / DIY:
Profi
Stanzlochdurchmesser:
5 mm
Anzahl der Perforationsreihen:
1
Produktlinie:
LBW
Produkttyp:
Lochband
Lastniveau:
Leicht
Werkstoff:
Stahl DX51 D+Z (Werkstoff-Nr. 1.0226) nach DIN EN 10327
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
6150.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: lochband
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
10
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 5,34*
€ 7,26*
7 Tage
270
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,47*
€ 7,34*
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,20*
€ 7,97*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 5,83*
€ 7,98*
18 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,13*
€ 8,53*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Rollen
€ 7,26*
€ 8,64
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 6,92*
€ 8,23
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 6,72*
€ 8,00
pro Rolle
ab 250 Rollen
€ 6,52*
€ 7,76
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 6,48*
€ 7,71
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 5,34*
€ 6,35
pro Rolle
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 0,534* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen
Mindestbestellmenge: 10 Rollen ( entspricht € 72,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.