Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochband LBV 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-S4006209795514
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     079551
EAN/GTIN:
     4006209795514
Suchbegriffe:
Lochband
Lochbandeisen
Montageband gelocht
Montagelochband
Das fischer Lochband LBV ist für die einfache Befestigung von Rohrleitungen an den Untergrund geeignet. Dabei lässt sich das Lochband jedem Rohrdurchmesser flexibel anpassen.Es kann mit der Blechschere abgelängt werden. Am Boden kann es mit dem fischer Einschlagnagel ED befestigt werden.
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Gesamtlänge:
10.000 mm
Länge:
10.000 mm
Loch-Ø:
8,5 mm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
1,5 kN
Stärke:
0,88 mm
Zul. Zuglast:
1,05 kN
Profi / DIY:
Profi
Stanzlochdurchmesser:
8,5 mm
Anzahl der Perforationsreihen:
1
Produktlinie:
LBW
Produkttyp:
Lochband
Lastniveau:
Leicht
Werkstoff:
Stahl DX51 D+Z (Werkstoff-Nr. 1.0226) nach DIN EN 10327
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
8 C62
net_weight:
9185.00 GRM
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
8
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,83*
€ 15,55*
1
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 11,01*
€ 15,67*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 11,53*
€ 15,77*
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 13,10*
€ 17,83*
16 Tage
unbekannt
8
pro Stück
€ 6,50*
ab € 14,23*
€ 18,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 124,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.