Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochband LBK 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4757-259676
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     079553
EAN/GTIN:
     4006209795538
Suchbegriffe:
Lochband
Lochbandeisen
Montageband gelocht
Montagelochband
Das fischer Lochband LBK mit eingestanzten Löchern zur einfachen Montage in kunststoffummantelter Ausführung. Die Blechstärken der Lochbänder erlauben ein einfaches Ablängen mittels Blechschere. Die Lochgeometrie der Lochbänder ermöglicht die Bodenbefestigung mit dem fischer Einschlagnagel ED.
Weitere Informationen:
Breite:
14 mm
Gesamtlänge:
10.000 mm
Länge:
10.000 mm
Loch-Ø:
5 mm
Stärke:
2,6 mm
Zul. Zuglast:
0,4 kN
Profi / DIY:
Profi
Stanzlochdurchmesser:
5 mm
Anzahl der Perforationsreihen:
1
Produktlinie:
LBK
Produkttyp:
Lochband
Lastniveau:
Leicht
Werkstoff:
Stahl DX51 D+Z (Werkstoff-Nr. 1.0226) nach DIN EN 10327
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
6890.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: lochband fischer, lochband
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
32
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,61*
€ 11,39*
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 8,62*
€ 11,47*
1 Tag
3000
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 9,121*
€ 11,711*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 10,05*
€ 13,50*
2 Tage
360
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 10,26*
€ 13,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 200 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 113,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.