Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochband LBK 27


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417F-77844
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     079555
EAN/GTIN:
     4006209795552
Suchbegriffe:
Lochband
Lochbandeisen
Montageband gelocht
Montagelochband
Das fischer Lochband LBK mit eingestanzten Löchern zur einfachen Montage in kunststoffummantelter Ausführung. Die Blechstärken der Lochbänder erlauben ein einfaches Ablängen mittels Blechschere. Die Lochgeometrie der Lochbänder ermöglicht die Bodenbefestigung mit dem fischer Einschlagnagel ED.
Weitere Informationen:
Breite:
27 mm
Gesamtlänge:
10.000 mm
Länge:
10.000 mm
Loch-Ø:
8,5 mm
Stärke:
2,4 mm
Profi / DIY:
Profi
Stanzlochdurchmesser:
8,5 mm
Anzahl der Perforationsreihen:
1
Produktlinie:
LBK
Produkttyp:
Lochband
Lastniveau:
Leicht
Werkstoff:
Stahl DX51 D+Z (Werkstoff-Nr. 1.0226) nach DIN EN 10327
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
5 C62
net_weight:
8818.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: lochband fischer, lochband
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
5
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 15,38*
€ 20,39*
5
pro Stück
€ 5,46*
ab € 16,06*
€ 20,70*
11 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 16,30*
€ 21,44*
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,668*
€ 21,538*
16 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,50*
ab € 19,74*
€ 25,29*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Rollen
€ 20,39*
€ 24,26
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 19,46*
€ 23,16
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 18,81*
€ 22,38
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 18,23*
€ 21,69
pro Rolle
ab 125 Rollen
€ 18,17*
€ 21,62
pro Rolle
ab 250 Rollen
€ 18,12*
€ 21,56
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 15,38*
€ 18,30
pro Rolle
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 1,538* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Rollen
Mindestbestellmenge: 5 Rollen ( entspricht € 101,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.