Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerklammer TKL M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-079687
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     079687
EAN/GTIN:
     4006209796870
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
trägerklammern fischer
Die fischer Trägerklammer mit Durchgangsbohrung für ein einfaches Befestigen durch Klemmen an Stahlträgern. Für VdS-Anlagen sind ab DN 65 Sicherungslaschen erforderlich. Der Hohlschliff der Befestigungsschraube verhindert wirksam das Abrutschen vom Stahlträger.
Weitere Informationen:
Lastniveau:
Leicht
Prüfzeichen / Zulassungen:
VdS Anerkennung
Gewinde:
M8
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
2,5 kN
Spannbereich:
0 - 23 mm
Profi / DIY:
Profi
VdS-Zulassung:
Ja
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, mind. 5 µm
Produktlinie:
TKL M
Produkttyp:
Trägerklammer
Werkstoff:
Temperguss EN-GJMB-350-10 nach DIN 1562
Material:
Temperguss
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
7570.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: trägerklammer
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
75000
50
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,9604*
€ 3,5604*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,3808*
€ 4,0508*
14 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,4294*
€ 4,176*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,48099*
€ 4,18099*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,5092*
€ 4,2092*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,5604*
€ 4,23688
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,9604*
€ 3,52288
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 178,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.