Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerklammer TKL Ø11


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-079689
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     079689
EAN/GTIN:
     4006209796894
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
trägerklammern fischer
Die fischer Trägerklammer mit Durchgangsbohrung für ein einfaches Befestigen durch Klemmen an Stahlträgern. Für VdS-Anlagen sind ab DN 65 Sicherungslaschen erforderlich. Der Hohlschliff der Befestigungsschraube verhindert wirksam das Abrutschen vom Stahlträger.
Weitere Informationen:
Lastniveau:
Mittel
Prüfzeichen / Zulassungen:
VdS Anerkennung | UL | FM (Factory Mutual)
FM-Zulassung:
Ja
Gewinde:
Ø 11
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
2,5 kN
Spannbereich:
0 - 20 mm
UL-Zulassung:
Ja
Profi / DIY:
Profi
VdS-Zulassung:
Ja
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, mind. 5 µm
Produktlinie:
TKL
Produkttyp:
Trägerklammer
Werkstoff:
Temperguss EN-GJMB-350-10 nach DIN 1562
Material:
Temperguss
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
7192.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: trägerklammer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 169,74*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,3948* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 199,44*
€ 237,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 198,41*
€ 236,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 190,88*
€ 227,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 184,11*
€ 219,09
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 169,74*
€ 201,99
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.