Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelhalterplatte DPP 65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-079702
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     079702
EAN/GTIN:
     4006209797020
Suchbegriffe:
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
fischer klemmschelle
Der fischer Doppelhalterplatte DPP ist ein Befestigungselement aus galvanisch verzinktem Stahl. Mit dem Befestigungselement können mit nur einem Festpunkt zwei parallele Rohrleitungen befestigt werden.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8
Lastniveau:
leicht
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Gewinde:
M8
Gewindeabstand:
65 mm
Länge:
65 mm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
1,50 kN
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, mind. 5 µm
Werkstoff:
Stahl DC04 (Werkstoff-Nr. 1.0111) nach DIN EN 10111
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
1386.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: klemmschellen, quickschellen m8
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,7512*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,4007*
€ 1,66683
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,3524*
€ 1,60936
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,2024*
€ 1,43086
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0012*
€ 1,19143
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9612*
€ 1,14383
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9212*
€ 1,09623
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7512*
€ 0,89393
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.