Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelhalterplatte DPP 105


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-079704
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     079704
EAN/GTIN:
     4006209797044
Suchbegriffe:
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
klemmschellen
Die fischer Doppelhalterplatte DPP eignet sich für die einfache Parallelmontage von 2 Rohrleitungen. Mit dem Befestigungselement können mit nur einem Befestigungspunkt 2 parallele Rohrleitungen befestigt werden. Diese wirtschaftliche Befestigungslösung spart Zeit.Die abgerundete Bauform der Halteplatte eignet sich optimal für die Sichtmontage. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8
Lastniveau:
Leicht
Gewinde:
M8
Gewindeabstand:
105 mm
Länge:
105 mm
Lochabstand:
105 mm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
0,75 kN
Profi / DIY:
Profi
Form:
sonstige
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, mind. 5 µm
Produktlinie:
DPP
Produkttyp:
Doppelhalterplatte
Werkstoff:
Stahl DC04 (Werkstoff-Nr. 1.0111) nach DIN EN 10111
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
2094.80 GRM
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,8978* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,02*
€ 69,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,53*
€ 68,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,55*
€ 64,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,39*
€ 62,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,06*
€ 60,76
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,89*
€ 53,42
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.