Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubbolzen SBB 35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-079705
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     079705
EAN/GTIN:
     4006209797051
Suchbegriffe:
Gewindestange
gewindestange m8
gewindestange
gewindestange fischer
Der fischer Schraubbolzen SBB ist ein Befestigungselement aus galvanisch verzinktem Stahl. Der Schraubbolzen mit Doppelgewinde wird in Doppelhalter und Montagewürfel eingedreht.
Weitere Informationen:
Gewinde:
M8
Länge:
35 mm
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, mind. 5 µm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
SBB
Produkttyp:
Schraubbbolzen
Lastniveau:
Leicht
Werkstoff:
Stahl S235JR (Werkstoff-Nr. 1.0038) nach DIN EN 10025
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
1262.30 GRM
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2795*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5524*
€ 0,65736
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4824*
€ 0,57406
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3695*
€ 0,43971
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3395*
€ 0,40401
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3295*
€ 0,39211
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2795*
€ 0,33261
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.