Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange G M8 - 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-079741
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     079741
EAN/GTIN:
     4006209797419
Suchbegriffe:
Gewindestange
gewindestange m8 x 70
gewindestange m8
gewindestange fischer
Die fischer Gewindestange G ist ein Verbindungselement zwischen dem Befestigungspunkt im tragenden Element und dem Befestigungselement am abgehängten oder aufgeständerten Element. Daran werden beispielweise Rohre oder Lüftungskanäle befestigt. Die Gewindestange wird aus hochwertigem Stahl hergestellt.
Weitere Informationen:
Lastniveau:
leicht
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Gewinde:
M8
Länge:
2000 mm
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, 3 - 8 µm
Profi / DIY:
Profi
Gewindeart:
metrisch
Ausführung:
Mit Außengewinde
Linksgewinde:
Nein
Mit Schneidrillen:
Nein
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
15295.00 GRM
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,6972*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,8315*
€ 3,36949
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,7896*
€ 3,31962
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,6196*
€ 3,11732
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,5296*
€ 3,01022
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,2372*
€ 2,66227
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1372*
€ 2,54327
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0472*
€ 2,43617
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6972*
€ 2,01967
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.