Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift GS 8x70


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-079754
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     079754
EAN/GTIN:
     4006209797549
Suchbegriffe:
Gewindestange
gewindestange m8 x 70
gewindestange m8
gewindestange fischer
Der fischer Gewindestift GS ist ein Verbindungselement zwischen dem Befestigungspunkt im tragenden Element und dem Befestigungselement am abgehängten oder aufgeständerten Element. Daran werden beispielweise Rohre oder Lüftungskanäle befestigt. Die Gewindestange wird aus hochwertigem Stahl hergestellt.
Weitere Informationen:
Gewindemaß (mm):
8 mm
Lastniveau:
leicht
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Gewinde:
M8
Länge:
70 mm
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, 3 - 8 µm
Profi / DIY:
Profi
Gewindeart:
metrisch
Ausführung:
Mit Außengewinde
Linksgewinde:
Nein
Mit Schneidrillen:
Nein
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
2169.90 GRM
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1279* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,38*
€ 20,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,12*
€ 20,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,56*
€ 19,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,71*
€ 18,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,22*
€ 18,11
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,79*
€ 15,22
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.