Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stockschraube STST 8x100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1690S-6100010336
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     079783
EAN/GTIN:
     4006209797839
Suchbegriffe:
Stockschraube
stockschrauben m8x100
stockschrauben m8
stockschraube
Die hochwertige fischer Stockschraube ermöglicht die Installation von Schellen an die Wand. Der TX-Antrieb oder der integrierte Sechskant dienen als Antrieb zur Befestigung im Dübel oder in einer Holzkonstruktion.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8
Antrieb:
TX25 | Innenstern TX
Werkstoff (ETIM):
Stahl
Lastniveau:
leicht
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M8
Länge:
100 mm
Schlüsselweite:
6 mm
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, mind. 8 µm
Werkstoff:
Stahl 4.8
Profi / DIY:
Profi
Gewindeart:
Doppelgewinde
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
2483.00 GRM
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,1362*
€ 0,188*
1 Tag
3000
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 11,28*
€ 15,61*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 12,90*
€ 17,75*
41 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 13,372*
€ 18,332*
18 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 13,31*
€ 18,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,188*
€ 0,22372
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1879*
€ 0,2236
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1878*
€ 0,22348
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1877*
€ 0,22336
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1736*
€ 0,20658
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,1735*
€ 0,20647
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,1734*
€ 0,20635
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,1733*
€ 0,20623
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,1722*
€ 0,20492
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1672*
€ 0,19897
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1362*
€ 0,16208
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 18,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.