Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlagnagel ED 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-079815
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     079815
EAN/GTIN:
     4006209798157
Suchbegriffe:
Einschlagnagel
Rohrbänder
Stahlnagel
fischer deutschl. einschlagnagel
Mit dem fischer Einschlagnagel ED werden die fischer Befestigungsschellen und fischer Lochbänder ohne Vorbohren in Beton eingeschlagen. Für die Montage wird der fischer Einschlagnagel in das Setzeisen SZE eingesetzt. Der Haltering fixiert während des Setzvorganges den Nagel. Mit wenigen Hammerschlägen sitzt der Einschlagnagel fest im Beton.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4,0 mm
Werkstoff (ETIM):
Stahl
Baustoff:
Beton
Material:
gehärteter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gesamtlänge:
26 mm
Länge:
18 mm
Max. Befestigungsdicke:
6 mm
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
200 C62
net_weight:
668.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: stahlnagel
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0621*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1047*
€ 0,12459
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,091*
€ 0,10829
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0889*
€ 0,10579
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0812*
€ 0,09663
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0788*
€ 0,09377
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0621*
€ 0,0739
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.