Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippdübel KD 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4-885180100030000
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     080181
EAN/GTIN:
     4006209801819
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel
Mit dem fischer Federklappdübel KD können leichte Anbauteile wie Bilder, Leuchten und leichte Regale in Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Spanplatten und Hohldecken aus Ziegelstein und Beton befestigt werden. Der Federklappdübel wird in der Vorsteckmontage in das Bohrloch eingeführt und klappt hinter der Platte selbstständig auf. Dies erfordert kein spezielles Montagewerkzeug und erlaubt eine komfortable und schnelle Montage.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Dübellänge:
95 mm
Ausführung:
mit Gewindeschaft | mit Schraube
Oberflächenschutz:
GALV
Werkstoff (ETIM):
gehärteter Stahl
Baustoff:
Plattenbaustoff
Dübelmaterial:
Metall
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M3 x 90 mm
Max. Plattendicke:
65 mm
Min. Hohlraumtiefe:
27 mm
Werkstoff / Korrosionsschutz:
galvanisch verzinkt
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
Inhalt:
2 x Federklappdübel KD 3
net_weight:
673.00 GRM
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4
unbekannt
50
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,4821*
€ 0,6021*
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,4776*
€ 0,619*
6 Tage
400
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,4975*
€ 0,6275*
6 Tage
400
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,497*
€ 0,6318*
1 Tag
280
50
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,5061*
€ 0,6361*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6021*
€ 0,7165
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5921*
€ 0,7046
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5621*
€ 0,6689
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5421*
€ 0,6451
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4821*
€ 0,5737
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 30,105* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.