Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschraube 7,0x65 6-kt.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-080404
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     080404
EAN/GTIN:
     4006209804049
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sechskant-Holzschraube
Sechskantholzschraube
Sicherheitsschraube
Spanplattenschraube
Die fischer Sicherheitsschraube mit Sechskantkopf ist aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Die Schraubengeometrie ist ideal auf die fischer Langschaftdübel SXR, SXRL, FUR und Gasbetondübel GB abgestimmt. Beim Eindrehen der Schraube wird die Kunststoffhülse des Dübels gegen die Bohrlochwand gedrückt und verspreizt im Baustoff.
Weitere Informationen:
Antrieb:
SW 13 | Sechskant
Durchmesser:
7 mm
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Länge:
67 mm
Schlüsselweite:
13 mm
Schraubenabmessung:
7,0 x 67 mm
Profi / DIY:
Profi
Kopfform:
Sechskantkopf
DIBT-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
200 C62
net_weight:
4044.00 GRM
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,248* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,41*
€ 75,4579
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,07*
€ 73,8633
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,68*
€ 69,8292
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,56*
€ 66,1164
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,49*
€ 63,6531
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,60*
€ 59,024
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.