Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschraube 7,0x85 6-kt.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-080405
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     080405
EAN/GTIN:
     4006209804056
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Sicherheitsschraube
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Die fischer Sicherheitsschraube mit Sechskantkopf ist aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Die Schraubengeometrie ist ideal auf die fischer Langschaftdübel SXR, SXRL, FUR und Gasbetondübel GB abgestimmt. Beim Eindrehen der Schraube wird die Kunststoffhülse des Dübels gegen die Bohrlochwand gedrückt und verspreizt im Baustoff.
Weitere Informationen:
Antrieb:
SW 13 | Sechskant
Durchmesser:
7 mm
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Länge:
87 mm
Schlüsselweite:
13 mm
Schraubenabmessung:
7,0 x 87 mm
Profi / DIY:
Profi
Kopfform:
Sechskantkopf
DIBT-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
200 C62
net_weight:
4994.00 GRM
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,96*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (€ 0,3318* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,36*
€ 78,9684
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,24*
€ 77,6356
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,32*
€ 71,7808
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,96*
€ 68,9724
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.