Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanitär-Befestigung UST 10x120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-080668
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     080668
EAN/GTIN:
     4006209806685
Suchbegriffe:
Schraubanker
Stockschraube
Urinalbefestigung
Befestigung Waschtisch
Das fischer Befestigungsset UST beinhaltet alle Elemente zur sicheren Befestigung von Urinalen an der Wand: 2 fischer Universaldübel UX aus hochwertigem Nylon, 2 Stockschrauben galvanisch verzinkt, 2 Bund- oder Hutmuttern galvanisch verzinkt und 2 Abdeckkappen. Mit dem fischer Universaldübel UX kann das Set in allen Voll- und Lochbaustoffen montiert werden.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
14 mm
Dübellänge:
60 mm
Farbe:
grau
Anwendung:
Urinal
Baustoff:
Vollbaustoff | Lochbaustoff | Beton
Befestigung in:
Wand
Montageart:
Vorsteckmontage
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Min. Bohrlochtiefe:
95 mm
Min. Einschraubtiefe:
85 mm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
UST
Produkttyp:
Urinalbefestigung
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
2 C62
Inhalt:
2 x Universaldübel UX 14 x 75<br />2 x Stockschraube M10 x 120<br />2 x Bundmutter BU M10 MH<br />2 x Abdeckkappe AKM 10 CR
net_weight:
150.00 GRM
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,8707*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,6707*
€ 6,74813
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,3207*
€ 6,33163
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,1107*
€ 6,08173
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,9207*
€ 5,85563
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,7007*
€ 5,59383
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,8707*
€ 4,60613
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.