Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmutter RI M8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-080840
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     080840
EAN/GTIN:
     4006209808405
Suchbegriffe:
DIN 582
DIN 582 Ringmutter
Mutter DIN 582
Ringmutter DIN 582
Die fischer Ringmutter RI ist die Ringmutter für alle Dübel mit Gewindebolzen. Aufgrund des metrischen Innengewindes kann die Ringmutter RI flexibel mit einer großen Zahl von Stahlankern oder Gewindestangen verwendet werden. Damit werden Seile und Ketten befestigt, Rankgerüste, Wäscheleinen oder Blumenampeln. Entsprechend des verwendeten Dübels kann die Ringmutter in gerissenen und ungerissenem Beton und in Voll- und Lochbaustoffen verwendet werden.
Weitere Informationen:
Augen-Ø:
20 mm
Anwendung:
Blumenampeln | Ketten | Wäscheleinen | Leuchten | Seile | Rankgerüste
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gesamthöhe:
36 mm
Gewinde:
M8
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
20 C62
net_weight:
1047.00 GRM
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,2175* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,944*
€ 70,14336
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,77*
€ 65,1763
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,55*
€ 63,7245
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,80*
€ 60,452
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,82*
€ 58,0958
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,35*
€ 52,7765
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.