Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmutter RI M10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-080842
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     080842
EAN/GTIN:
     4006209808429
Suchbegriffe:
Ringmutter (ohne Norm)
ringmutter (ohne norm)
Die fischer Ringmutter RI ist die Ringmutter für alle Dübel mit Gewindebolzen. Aufgrund des metrischen Innengewindes (M 8 bis M 12) kann die Ringmutter RI flexibel mit einer großen Zahl von Stahlankern oder Gewindestangen für chemische Befestigungen verwendet werden. Damit werden Seile und Ketten, Rankgerüste, Wäscheleinen oder Blumenampeln befestigt. Entsprechend des verwendeten Dübels kann die Ringmutter in Beton und in Voll- und Lochbaustoffen verwendet werden.
Weitere Informationen:
Augen-ø:
25 mm
Anwendung:
Blumenampeln | Rankgerüste | Wäscheleinen | Ketten | Leuchten | Seile
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gesamthöhe:
45 mm
Gewinde:
M10
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
999.90 GRM
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,804*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,8804* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,564*
€ 44,70116
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,474*
€ 44,59406
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,564*
€ 42,32116
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,664*
€ 41,25016
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,394*
€ 38,54886
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,804*
€ 34,27676
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.