Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämmstoffhalter DHK 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417F-12771
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     080940
EAN/GTIN:
     4006209809402
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämmstoffhalter
dämmstoffhalter fischer
dämmstoffhalter
Der fischer Dämmstoffhalter DHK ist der wirtschaftliche Kunststoff-Dämmstoffhalter für Dämmplatten mit geringer Druckfestigkeit. Der DHK wird in der Durchsteckmontage mit dem Hammer eingeschlagen. Beim Einschlagen verspannen die Rippen im Bohrloch und der DHK wird optimal angepresst. Der fischer Dämmstoffhalter DHK ist geeignet, um Dämmplatten in Voll- und Lochstein, Beton und Porenbeton zu verankern.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Dübellänge:
125 mm
Baustoff:
Kalksandvoll- und blockstein KS | POR3 | Hochlochziegel | Kalksandlochstein KSL | MZ3 | Beton
Montageart:
Schlagdübel
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Max. Nutzlänge:
100 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
100 mm
Min. Bohrlochtiefe:
30 mm
Min. Verankerungstiefe:
20 mm
Teller-ø:
90 mm
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
250 C62
net_weight:
3225.00 GRM
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
250
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,219*
€ 0,289*
6 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2398*
€ 0,3198*
3 Tage
unbekannt
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2686*
€ 0,3486*
4 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,2771*
€ 0,3571*
2 Tage
700
250
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,2818*
€ 0,3618*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,289*
€ 0,34391
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,269*
€ 0,32011
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,259*
€ 0,30821
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,219*
€ 0,26061
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 72,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.