Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerüstöse GS 12x230


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417F-12999
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     080961
EAN/GTIN:
     4006209809617
Suchbegriffe:
Gerüstanker
Gerüstverankerung
Gerüstösen
Gewindeösen
Die fischer Gerüstöse GS aus galvanisch verzinktem Stahl ist zusammen mit dem fischer Spreizdübel S 14 ROE für die Befestigung in Beton und Vollstein geeignet. Für Mauerwerk aus Lochbaustoffen und Porenbeton ist die Verwendung des Langschaftdübels S 16 H R zu empfehlen. Das optimale Zusammenwirken von Gerüstöse (bis 350 mm Schaftlänge) und Dübel ermöglicht hohe Haltewerte und bietet dadurch mehr Sicherheit. Die hochwertige Schweißverbindung verhindert das Aufbiegen der Öse und bietet damit zusätzliche Sicherheit. Die Einschraubmarkierung ermöglicht eine Sichtkontrolle bei der Montage. Die fischer Gerüstöse ist ideal für die Befestigung von Fassadengerüsten, Rankgittern oder Wäscheleinen geeignet.
Weitere Informationen:
Augen-ø:
23 mm
Anwendung:
Ketten | Seile | Rankgerüste | Blumenampeln | Fassadengerüste
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Max. Dicke der nichttragenden Schicht:
115 / 70 mm
Passend zu:
S 14 ROE 185 / S 16 H 160 R
Schaftdurchmesser:
12 mm
Schaftlänge:
230 mm
Profi / DIY:
Profi
Gewindeverteilung:
Teilgewinde
Antrieb:
ohne
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
6839.00 GRM
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,5991*
€ 4,5691*
7 Tage
428
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,6206*
€ 4,6006*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,5113*
€ 5,6213*
2 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,7734*
€ 5,9234*
21 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,8486*
€ 6,0486*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,5691*
€ 5,43723
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,3691*
€ 5,19923
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,5991*
€ 4,28293
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 114,2275* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.