Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanitär-Befestigung UST 8x110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-083578
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     083578
EAN/GTIN:
     4006209835784
Suchbegriffe:
Schraubanker
Stockschraube
Urinalbefestigung
Befestigung Waschtisch
Das fischer Befestigungsset UST beinhaltet alle Elemente zur sicheren Befestigung von Urinalen an der Wand: 2 fischer Universaldübel UX aus hochwertigem Nylon, 2 Stockschrauben galvanisch verzinkt, 2 Bund- oder Hutmuttern galvanisch verzinkt und 2 Abdeckkappen. Mit dem fischer Universaldübel UX kann das Set in allen Voll- und Lochbaustoffen montiert werden.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Dübellänge:
110 mm
Farbe:
grau
Anwendung:
Urinal
Baustoff:
Vollbaustoff | Lochbaustoff | Beton
Befestigung in:
Wand
Montageart:
Vorsteckmontage
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Min. Bohrlochtiefe:
75 mm
Min. Einschraubtiefe:
68 mm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
UST
Produkttyp:
Urinalbefestigung
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
2 C62
Inhalt:
2 x Universaldübel UX 10 x 60<br />2 x Stockschraube M8 x 110<br />2 x Scheibe B 8,4 DIN 125<br />2 x K-Scheibe 8,4 x 16 x 1,6<br />2 x Hutmutter FA 8<br />2 x Abdeckkappe chromfarben
net_weight:
93.00 GRM
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,8389*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,5689*
€ 6,62699
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,2389*
€ 6,23429
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,0389*
€ 5,99629
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,8689*
€ 5,79399
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,6189*
€ 5,49649
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,8389*
€ 4,56829
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.