Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippdübel KD 4 K (2)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-084341
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     084341
EAN/GTIN:
     8590369843414
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel
Mit dem fischer Federklappdübel KD können leichte Anbauteile wie Bilder, Leuchten und leichte Regale in Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Spanplatten und Hohldecken aus Ziegelstein und Beton befestigt werden. Der Federklappdübel wird in der Vorsteckmontage in das Bohrloch eingeführt und klappt hinter der Platte selbstständig auf. Dies erfordert kein spezielles Montagewerkzeug und erlaubt eine komfortable und schnelle Montage.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
14 mm
Dübellänge:
105 mm
Ausführung:
Mit Schraube
Baustoff:
Plattenbaustoff
Dübelmaterial:
Metall
Verpackungsvariante:
Blisterkarte
Gewinde:
M4 x 100 mm
Max. Plattendicke:
69 mm
Min. Hohlraumtiefe:
34 mm
Schraubenabmessung:
M4 x 105 mm
Profi / DIY:
DIY
Produktlinie:
KD
Produkttyp:
Feder-Klappdübel mit Gewindestange
Mit Gewinde:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
2 C62
Inhalt:
2 x Federklappdübel KD 4
net_weight:
48.00 GRM
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,53*
  
Preis gilt ab 10.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 1,71* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,32*
€ 5,14
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 4,14*
€ 4,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,58*
€ 3,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,28*
€ 2,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,19*
€ 2,61
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,99*
€ 2,37
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,92*
€ 2,28
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,86*
€ 2,21
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 1,53*
€ 1,82
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.