Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkrohrschelle FGRS Plus 3/4" B (20)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-087126
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     087126
EAN/GTIN:
     4006209871263
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Gelenkrohrschellen
Stockschraube
Die fischer Gelenkrohrschelle FGRS Plus ist eine Rohrschelle mit einer Schraube aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11 mit Kombi-Anschlussgewinde M 8 / M 10. Der Schnellverschluss und das Kombi-Anschlussgewinde ermöglichen eine einfache und zeitsparende Montage. Das Einrasten des Sicherheitsverschlusses garantiert die sichere Justage des Rohres ohne ein Aufspringen der Schelle. Damit können Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 12 - 63 mm mit Gewindestange oder Stockschraube sicher im Innenbereich befestigt werden. Die Rohrschelle entspricht mit einer chlor- und silikonfreien Schalldämmeinlage den Anforderungen der DIN 4109.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8
Anschlussmutter:
M8
Breite:
57,5 mm
Breite x Stärke Schellenband:
18 x 1,0 mm
Verpackungsvariante:
Polybeutel
Höhe:
57,5 mm | 26 mm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
0,65 kN
Nenngröße:
3/4 in
Schlüsselweite:
13 mm
Spannbereich:
25 - 30 mm
Verschlussschraube:
M5
Profi / DIY:
DIY
Nenndurchmesser (etim):
3/4 Zoll (20)
Spannbereich von - bis:
25 mm
Breite Schellenband:
18 mm
Stärke Schellenband:
1 mm
Form:
sonstige
Dämmeinlage:
Schallschutz
Produktlinie:
FGRS Plus
Farbe:
schwarz
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
Produkttyp:
Gelenkrohrschelle
Einlage:
Gummi
Lastniveau:
Leicht
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
20 C62
Inhalt:
20 x Gelenkrohrschelle FGRS Plus 25 - 30
net_weight:
758.00 GRM
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
30
5
pro Packung
€ 6,40*
ab € 13,44*
€ 17,68*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 12,91*
€ 18,64*
2 Tage
30
5
pro Packung
€ 6,40*
ab € 14,58*
€ 19,06*
7 Tage
27
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 14,69*
€ 19,11*
1 Tag
30
5
pro Stück
€ 7,99*
ab € 16,15*
€ 20,89*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 17,68*
€ 21,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,83*
€ 20,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,12*
€ 19,18
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,44*
€ 15,99
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 13,44* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 88,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.