Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange FIS A M6x75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-090243
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     090243
EAN/GTIN:
     4006209902431
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
fischer ankerstange m6
fischer ankerstange
ankerstange m6
Die fischer Ankerstange FIS A ist aus galvanisch verzinktem Stahl der Stahlgüte 5.8 gefertigt. Die Ankerstange ist ein Systembestandteil für die verschiedenen fischer Injektionsmörtel. In Verbindung mit den Injektionsmörteln ist die fischer Ankerstange für alle Untergründe geeignet bzw.zugelassen. Für die maximale Tragkraft des Systems wird eine gründliche Bohrlochreinigung empfohlen. Das System aus galvanisch verzinkter Ankerstange in Verbindung mit fischer Injektionsmörteln ist für Befestigungen in trockenen Innenräumen geeignet bzw. zugelassen.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Gewindemaß (mm):
6 mm
Anwendungsbedingungen:
Brandschutz-Klassifizierung | vorwiegend ruhende Lasten | Innenbereich
Baustoff:
gerissener Beton | Lochsteinmauerwerk | Vollsteinmauerwerk
Material:
Stahl galvanisch verzinkt 5.8
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M6
Länge:
75 mm
Max. Verankerungstiefe:
66 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
15 / 5 / - mm
Max. Nutzlänge in Vollstein:
17 mm
Min. Verankerungstiefe:
50 mm
Min. Verankerungstiefe in Vollstein:
50 mm
Min. Verankerungstiefe nach ETA:
50 mm
Passende Injektionsankerhülse:
FIS H 12 x 50 K
Profi / DIY:
Profi
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Gewindeart:
metrisch
Ausführung (etim):
Gewindeende
Ausführung:
Mit Außengewinde
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
20 C62
net_weight:
343.00 GRM
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4621*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7265*
€ 0,86454
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,6949*
€ 0,82693
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,6721*
€ 0,7998
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6021*
€ 0,7165
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5821*
€ 0,6927
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5421*
€ 0,6451
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5121*
€ 0,6094
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4621*
€ 0,5499
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.