Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange FIS A M6x110


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7051-10049107
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     090273
EAN/GTIN:
     4006209902738
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
fischer ankerstange m6
fischer ankerstange
ankerstange m6
Die fischer Ankerstange FIS A ist aus galvanisch verzinktem Stahl der Stahlgüte 5.8 gefertigt. Die Ankerstange ist ein Systembestandteil für die verschiedenen fischer Injektionsmörtel. In Verbindung mit den Injektionsmörteln ist die fischer Ankerstange für alle Untergründe geeignet bzw.zugelassen. Für die maximale Tragkraft des Systems wird eine gründliche Bohrlochreinigung empfohlen. Das System aus galvanisch verzinkter Ankerstange in Verbindung mit fischer Injektionsmörteln ist für Befestigungen in trockenen Innenräumen geeignet bzw. zugelassen.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Gewindemaß (mm):
6 mm
Anwendungsbedingungen:
Brandschutz-Klassifizierung | Innenbereich | vorwiegend ruhende Lasten
Baustoff:
gerissener Beton | Lochsteinmauerwerk | Vollsteinmauerwerk
Material:
Stahl galvanisch verzinkt 5.8
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M6
Länge:
110 mm
Max. Verankerungstiefe:
72 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
50 / 40 / 25 mm
Max. Nutzlänge in Vollstein:
52 mm
Min. Bohrlochtiefe:
80 mm
Min. Verankerungstiefe:
50 mm
Min. Verankerungstiefe in Vollstein:
50 mm
Min. Verankerungstiefe nach ETA:
50 mm
Passende Injektionsankerhülse:
FIS H 12 x 50 K<br />FIS H 12 x 85 K
Profi / DIY:
Profi | DIY
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Gewindeart:
metrisch
Ausführung (etim):
Gewindeende
Ausführung:
Mit Außengewinde
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
20 C62
net_weight:
468.00 GRM
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7051
30
20
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,5825*
€ 0,7925*
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5515*
€ 0,8157*
2 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,6939*
€ 0,9639*
7 Tage
80
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,7256*
€ 1,0269*
20
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,7817*
€ 1,0717*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,7925*
€ 0,94308
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7325*
€ 0,87168
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7125*
€ 0,84788
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6925*
€ 0,82408
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5825*
€ 0,69318
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 15,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.