Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange FIS A M24x290


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7051-10049159
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     090294
EAN/GTIN:
     4006209902943
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
fischer ankerstangen m24
fischer ankerstange
ankerstange m24
Die fischer Ankerstange FIS A ist aus galvanisch verzinktem Stahl der Stahlgüte 5.8 gefertigt. Die Ankerstange ist ein Systembestandteil für die verschiedenen fischer Injektionsmörtel. In Verbindung mit den Injektionsmörteln ist die fischer Ankerstange für alle Untergründe geeignet bzw.zugelassen. Für die maximale Tragkraft des Systems wird eine gründliche Bohrlochreinigung empfohlen. Das System aus galvanisch verzinkter Ankerstange in Verbindung mit fischer Injektionsmörteln ist für Befestigungen in trockenen Innenräumen geeignet bzw. zugelassen.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
28 mm
Anwendungsbedingungen:
Brandschutz-Klassifizierung | Innenbereich | vorwiegend ruhende Lasten
Baustoff:
gerissener Beton | Lochsteinmauerwerk | Vollsteinmauerwerk
Material:
Stahl galvanisch verzinkt 5.8
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindemaß in mm:
24 mm
Gewinde:
M24
Länge:
290 mm
Max. Verankerungstiefe:
260 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
165 mm
Min. Bohrlochtiefe:
80 mm
Min. Verankerungstiefe:
96 mm
Min. Verankerungstiefe in Vollstein:
75 mm
Profi / DIY:
Profi
Bohrernenndurchmesser in Holz:
26 / 28 mm
Produktlinie:
FIS A M
Produkttyp:
Ankerstange
Ausführung:
Mit Außengewinde
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
5 C62
net_weight:
4963.00 GRM
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7051
20
5
pro Stück
€ 7,99*
ab € 6,5851*
€ 8,7551*
3 Tage
500
5
pro Stück
€ 6,40*
ab € 6,97*
€ 9,08*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,5847*
€ 9,1547*
7 Tage
90
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,3345*
€ 9,5045*
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 8,9568*
€ 11,5068*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,7551*
€ 10,41857
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,4351*
€ 10,03777
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,0551*
€ 9,58557
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,5851*
€ 7,83627
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 43,7755* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.